{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Anschlussart, Ausgang | Schlauchanschluss | |
| Anschlussart, Eingang | Schlauchanschluss | |
| Produktart | Schlauch | |
| Schlauchform | spiralförmig | |
| Material Schlauch | Kunststoff | |
| Durchmesser außen Schlauch | 40 mm | |
| Durchmesser innen Schlauch | 32 mm | |
| Länge gesamt | 3,5 m | |
| Anschluss | Ausgang; Eingang |
| Artikelnummer | 630144000 | |
| EAN / GTIN | 4061792234512 | |
| Herstellernummer | 630144000 | |
| L-Nummer | L01760 61 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |