Flexible d'aspiration extensible, Ø 32mm, L 0,7 - 3,5 m, antistatique

Réf.: 630144000
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630144000
EAN / GTIN 4061792234512
Réf. fabricant 630144000
Article hors catalogue L01760 61

Description

Description:

  • Flexible d'aspiration extensible pour une utilisation confortable et une liberté de mouvement maximale lors de l'aspiration Ø du raccord 58 / 32 mm
  • Flexible d'aspiration extensible d'une longueur de longueur 0,7 à 3,5 m, antistatique
  • Pour tous les aspirateurs courants d'autres marques
  • Articulation rotative pour une meilleure ergonomie
  • Avec raccord à baïonnette et raccord en caoutchouc (Ø intérieur 30 mm, Ø extérieur 35 mm)

Caractéristique(s):

  • Ø de connexion, extérieur : 27 mm
  • Antistatique : 1
  • Compensation de rotation : des deux côtés
  • Longueur du tuyau : 3,5 M.
  • Ø du tuyau, extérieur : 40 mm
  • Ø du flexible, intérieur : 32 mm