Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 63 osaa

Tuote nro.: 630021
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Aseta hinta 63 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4; 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-30
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-14

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 63
Vääntönelikulma 1/4 tuuma; 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-30 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-14 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 481 mm
Leveys 288 mm
Korkeus 82 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; Avainholkki TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 630021
EAN / GTIN 4018754261130
Valmistajan numero 96013702
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M20.
Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M18.
Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M14. Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M2,5 - M14.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 9 kpl nro 631000 koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 10 kpl nro 642200 koot 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille.: 5 kpl nro 631500 1500 koot E4; E5; E6; E7; E8
1/2 tuuman avainhylsyt Torx®-ruuveille: 7 kpl nro 642700 koot E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
1/4 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 3 kpl nro 631700 koot 3; 4; 5.
1/2 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 5 kpl nro 643200 koot 6; 8; 10; 12; 14
1/4 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 631801 koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
1/2 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille: 7 kpl nro 643650 koot TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
1/4 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 633000 koko 116
1/2 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300
1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150
1/4 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 632400 koot 50; 150
1/2 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 641000 koot 130; 255
1/4 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4
1/2 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2
1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4
1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2
säilytys: ABS-muovilaatikko