Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 63dílná

Artiklové číslo: 630021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Obal kufříky
Počet přepážek 63 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 481 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce 1/2 Zoll-Vierkant 63-teilig; Steckschlüssel-Sortiment 1/4
Barva Černá
Počet kusů nářadí 63
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce; 1/4 palce
Druh produktu Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Vložka šroubováku; Vratidlo; Nástavec s rukojeťí; Prodloužení; kardanový hřídel
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630021
EAN / GTIN 4018754261130
Číslo výrobce 96013702
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M20.
Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M18.
Pro vnější Torx® se závitem M3 − M14. Pro vnitřní Torx® se závitem M2,5 − M14.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 9 ks č. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2palcové nástrčné hlavice 6hranné: 10 ks č. 642200 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 5 ks č. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8
1/2palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 7 ks č. 642700 vel. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
1/4palcové zástrčné hlavice 6hranné: 3 ks č. 631700 vel. 3; 4; 5
1/2palcové zástrčné hlavice 6hranné: 5 ks č. 643200 vel. 6; 8; 10; 12; 14
1/4palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 6 ks č. 631801 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
1/2palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 7 ks č. 643650 vel. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Vratidlo 1/4 palce: 1 ks č. 633000 vel. 116
Vratidlo 1/2 palce: 1 ks č. 641300 vel. 300
1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632800 vel. 150
Prodloužení 1/4 palce: 2 ks č. 632400 vel. 50; 150
Prodloužení 1/2 palce: 2 ks č. 641000 vel. 130; 255
Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633500 vel. 1/4
Kardanový kloub 1/2 palce: 1 ks č. 641600 vel. 1/2
Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632000 vel. 1/4
Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640100 vel. 1/2
Uložení v: ABS plastový box