{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Število delov | 63 | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col; 1/2 col | |
| Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-30 mm | |
| Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-14 mm | |
| Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
| Dolžina | 481 mm | |
| Širina | 288 mm | |
| Višina | 82 mm | |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; Nasadni ključ Torx®; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx® | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
| Številka izdelka | 630021 | |
| EAN/GTIN | 4018754261130 | |
| Številka proizvajalca | 96013702 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |