Wire puller flexible nylon steel 50 m length, 6 mm diameter

Nr art.: 629896
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

System wtykowy GST tak
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wykonanie podstawy Cokół zamknięty
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Masa 0,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 629896
EAN / GTIN 3148516298966
Numer producenta 629896
Numer L L60130 4061
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ideal for very long pipe systems
  • High tensile force
  • Tearing load: 200 kN
  • Retractable length: 50 m
  • Diameter 6 mm

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 200

W dostawie:

  • Pliable guide head
  • Sliding wheel with hook-in plate
  • Carabiner