• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahl-Nylon-Einziehband

Artikel-Nr.: 629896
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

GST-Stecksystem ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Unterbau Ausführung Sockel geschlossen
Produktart Basisschrank
Gewicht 0,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 629896
EAN / GTIN 3148516298966
Herstellernummer 629896
L-Nummer L60130 4061
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für sehr lange Rohrsysteme
  • Hohe Zugkraft
  • Reißlast: 200 kN
  • Einziehbandlänge: 50 m
  • Durchmesser 6 mm

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 200

Lieferumfang:

  • Biegsamer Führungskopf
  • Gleitrad mit Einhängeplättchen
  • Karabinerhaken