Bandă retractabilă din nailon de oțel

Cod articol.: 629896
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sistem fixare GST da
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Execuţia structurii de bază Soclu închis
Tip produs Dulap de bază
Greutate 0,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 629896
EAN / GTIN 3148516298966
Număr producător 629896
L-Număr L60130 4061
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru sisteme de conducte foarte lungi
  • Forță de tracțiune ridicată
  • Carcasă de tracțiune: 200 kN
  • Lungime retractabilă: 50 m
  • Diametru 6 mm

Caracteristică:

  • Greutate în grame: 200

Livrare:

  • Capul de ghidare flexibil
  • Rotă de alunecare cu placă de agățare
  • Carabină