Ruban de tirage en acier et nylon

Réf.: 629896
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Système d’emboîtement GST oui
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Exécution bâti socle fermé
Type de produit armoire de base
Poids 0,2 kg

Identification et classification

Référence article 629896
EAN / GTIN 3148516298966
Réf. fabricant 629896
Article hors catalogue L60130 4061
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Idéale pour les systèmes de tuyaux très longs
  • Force de traction élevée
  • Charge de rupture: 200 kN
  • Longueur de la bande de rétraction: 50 m
  • Diamètre 6 mm

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 200

Livraison:

  • Tête de guidage flexible
  • Roue coulissante avec plaquette d'accrochage
  • Mousqueton