Klucze nastawne do nakrętek z otworami czołowymi odsadzone, ⌀ nominalna czopu: 3mm

Nr art.: 628610 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
274 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nominalna czopu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość całkowita L 153 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia hartowana; wersja czerniona
Oznaczenie producenta 758CC
Średnica zewnętrzna, do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami 2,9 mm
Maks. odległość czopu 60 mm
Rodzaj produktu Klucz do nakrętek z otworami czołowymi
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon für Zweilochmuttern
Odległość czopu 11 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628610 3
EAN / GTIN 4020772050917
Numer producenta 50914
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, krawędzie szlifowane, klucz odpuszczany przy oksydowaniu, czopy stałe.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

Wskazówka:

⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm. Pole tolerancji h12.