Justerbar tapnøgle forkrøppet, Nominel tap-⌀: 3mm

Art.-nr.: 628610 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel tap-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 758
Producentbetegnelse 758CC
Nominel tap-⌀ 3 mm
Længde L 153 mm
Tapafstand kan indstilles a 11 mm - 60 mm
forkrøppet ja
lige nej
viddeindstillelig ja
Produkttype Tapnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628610 3
EAN/GTIN 4020772050917
Producentnummer 50914
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret, med faste tapper.

Anvendelse:

Til møtrikker med to huller.

Bemærk:

Tap-⌀ = nominel tap-⌀ − 0,1 mm. Tolerancefelt h12.