Állítható speciális körmöskulcs hajlított 3 mm

Cikkszám: 628610 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 758
Gyártó jelölése 758CC
Csap névleges ⌀ 3 mm
Hossz L 153 mm
Állítható csaptávolság a 11 mm - 60 mm
könyökös igen
egyenes nem
bőségállítással igen
Termék fajtája Speciális körmöskulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628610 3
EAN / GTIN 4020772050917
Gyártó száma 50914

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett, fix csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap ⌀ = csap névleges ⌀ − 0,1 mm. Tűrésmező h12.