{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | déport | |
| Longueur totale L | 153 mm | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | brunissage; trempage | |
| Référence fabricant | 758CC | |
| Diamètre extérieur, | 2,9 mm | |
| Ecartement des tenons max. | 60 mm | |
| Type de produit | clé à ergot | |
| Jeu/Kit | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | für Zweilochmuttern | |
| Ecartement des tenons | 11 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 628610 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772050917 | |
| Réf. fabricant | 50914 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |