Ställbar stiftnyckel rak 4 mm

Art-nr: 628600 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
472 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 758
tillverkarens beteckning 758
Tappens märk-⌀ 4 mm
längd L 160 mm
inställbart tappavstånd a 11 mm - 60 mm
böjda Nej
rak Ja
med breddinställning Ja
Produktslag Nyckellåsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628600 4
EAN/GTIN 4020772040628
Tillverkarens nummer 40626

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta i bruneringston, med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

Anmärkning:

Tappdiameter = tappens nominella diameter - 0,1 mm. Toleransområde h12.
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
    Tappens märk-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen