Diamond cutting disc 150x22.23mm, ″CP″, concrete ″professional″

Nr art.: 628572000
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
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt prosty
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy T 2,4 mm
Talerze stal
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obrotowa 10 200 min-1
Podłoże ścierniwa metal
Spoiwo metal
Kolor Szare; Czerwony; Srebrna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Do materiału Beton; Kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Właściwości Bez wibracji
Norma EN 13236

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628572000
EAN / GTIN 4061792173873
Numer producenta 628572000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Powerful diamond cutting disc with segmented edge for aggressive, fast cutting of hard materials with very highcutting performance and very good tool life
  • Particularly suited for all hard materials such as concrete (including reinforced), concrete pipes, kerbstones, hard sandstone, facing stones, exposed aggregate concrete thanks to special turbo segments
  • Highest safety thanks to laser-welded diamond segments. Segment height 12 mm.

Cecha szcz.:

  • Bruttogewicht: 0.274 kg
  • Diameter x bore: 150 x 22.23 mm
  • Maximum speed: 10200 rpm
  • Number of segments: 10
  • Segment dimensions: 33 x 2.4 x 12 mm