Diamantskæreskive CP prof. 150x22,23mm

Art.-nr.: 628572000
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
Indhold 1 stk.
Form lige form
Diameter 150 mm
Bredde, skive T 2,4 mm
Holdeskive stål
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 22,23 mm
Omdrejningstal maks. 10.200 min-1
Slibemiddelunderlag Metal
Binding metal
Farve grå; rød; sølvfarvet
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel diamant (D)
Egnet til materiale beton; sten
Materialegruppe mineralske byggematerialer
Egenskaber lavt vibrationsniveau
Standard EN 13236

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628572000
EAN/GTIN 4061792173873
Producentnummer 628572000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld diamantskæreskive med segmenteret kant til aggressiv, hurtig skæring i hårde materialer med meget høj skæreydelse og meget lang levetid
  • Specielt velegnet til alle hårde materialer som beton (også armeret), betonrør, kantsten, hård sandsten, bloksten, frilagt beton takket være specielle turbosegmenter
  • Højeste sikkerhedsniveau takket være lasersvejsede diamantsegmenter. Segmenthøjde 12 mm.

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,274 kg
  • Diameter x boring: 150 x 22,23 mm
  • Maksimalt omdrejningstal: 10200 o/min
  • Antal segmenter: 10
  • Segmentdimensioner: 33 x 2,4 x 12 mm