{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | Forma diritta | |
| Diametro | 150 mm | |
| Larghezza disco T | 2,4 mm | |
| Platorello portante | acciaio | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro H | 22,23 mm | |
| Numero di giri max. | 10.200 min-1 | |
| Sostrato del materiale abrasivo | metallo | |
| Legante | metallo | |
| Colore | grigio; rosso; argento | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco per troncatura | |
| Materiale abrasivo | Diamante (D) | |
| Per materiale | Calcestruzzo; Pietra | |
| Gruppo di materiali | materiali da costruzione minerali | |
| Caratteristiche | Senza vibrazioni | |
| Normativa | EN 13236 |
| Codice articolo | 628572000 | |
| EAN / GTIN | 4061792173873 | |
| Codice del produttore | 628572000 | |
| Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |