Disco de cortar de diamante 150x22,23mm, ″CP″, hormigón ″professional″

Número de artículo: 628572000
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Diámetro 150 mm
Anchura muela T 2,4 mm
Plato portante acero
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Número de revoluciones máx. 10.200 min-1
Soporte del abrasivo Metal
Ligadura metal
Color gris; rojo; plateado
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos Diamante (D)
Para material Hormigón; Piedra
Grupo de material materiales de construcción minerales
Características Con pocas vibraciones
Norma EN 13236

Identificación y clasificación

Número de artículo 628572000
EAN / GTIN 4061792173873
Número del fabricante 628572000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Potente disco de cortar de diamante con filo segmentado para un corte rápido y agresivo de materiales duros con muy alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
  • Especialmente adecuado para todos los materiales duros, como hormigón (también armado), tubos de hormigón, piedras de bordillo, areniscas duras, ladrillos aglomerados, hormigón lavado, gracias a los segmentos turbo especiales
  • Máxima seguridad gracias a los segmentos de diamante soldados con láser. Altura de segmento 12 mm.

Característica:

  • Peso bruto: 0,274 kg
  • Diámetro x diámetro interior: 150 x 22,23 mm
  • Velocidad máxima: 10200 rpm
  • Número de segmentos: 10
  • Dimensiones de los segmentos: 33 x 2,4 x 12 mm