6-briaunis lenktas atsuktuvas su ergonomiška rankena, Šešiabriaunis: 3mm

Prekės Nr.: 627501 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis lenktos
Geležtės ilgis 35 mm
Rankenos savybės ergonomišk.
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 3 mm
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 3
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; grūdint.
Bendras ilgis 122 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627501 3
EAN / GTIN 4045197951311
Gamintojo numeris 627501 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena. Šerdis iš smūgiams atsparaus plastiko su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Šešiabriaunė geležtė iš chromo ir vanadžio plieno, grūdinta (plastiškai kieta), paviršius chromuotas.