Izvijač za notranji 6-kotnik, zakrivljen, z močnim ročajem, Šest kotnik: 3mm

Št. art.: 627501 3
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
189 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 3 mm
Dolžina rezila 35 mm
celotna dolžina 122 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
ukrivljena konica Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627501 3
EAN/GTIN 4045197951311
Številka proizvajalca 627501 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj. Jedro iz umetne mase, odporne proti udarcem, z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. 6-kotno držalo iz krom-vanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina kromirana.