Sexkantskruvdragare, vinklad, med krafthandtag, sexkant: 3mm

Article no.: 627501 3
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
193 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 3 mm
klinglängd 35 mm
totallängd 122 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Vinklade klingor yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 627501 3
EAN / GTIN 4045197951311
Manufacturer number 627501 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Flerkomponenthandtag. Kärna av slagtålig plast med moment- och komfortoptimerad greppzon. Sexkantsklinga av kromvanadinstål, helt härdad (hög seghet), förkromad yta.