Sekskant-skruetrækker, vinklet, med kraftskaft, sekskant: 3mm

Art.-nr.: 627501 3
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
189 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3 mm
Klingelængde 35 mm
Hel længde 122 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
vinklet klinge ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627501 3
EAN/GTIN 4045197951311
Producentnummer 627501 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponent-skaft. Kerne i slagfast kunststof med moment- og komfortoptimeret grebszone. Sekskantklinge i krom-vanadium-stål, fuldstændig hærdet (sejhærdet), Forkromet overflade.