{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czerwony; Fioletowy | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 40 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 0,71 mm | |
| Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | nie | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 133 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 627490 0,71 | |
| EAN / GTIN | 7610733269938 | |
| Numer producenta | PB 8123.0,71-40 |