• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

6hranný šroubovák na elektroniku, Šestihran: 0,71mm

Artiklové číslo: 627490 0,71
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Fialová
Provedení rovné
Délka čepele 40 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 0,71 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním šestihranem ne
Druh produktu Šroubovák
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch chromované; niklované
Celková délka 133 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627490 0,71
EAN / GTIN 7610733269938
Číslo výrobce PB 8123.0,71-40

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s lehce otočnou koncovkou (pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci). Optimálně tvarovaná zóna rychlého otáčení pro rychlé a efektivní šroubování a silová zóna pro přenos vyšších krouticích momentů.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů čepelí. Povrch niklovaný a chromovaný.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.