6-kutni odvijač za primjenu u elektronici 0,71 mm

Artikl br.: 627490 0,71
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 0,71 mm
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 133 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Okretljiva kapica Da
Kuglasta glava Ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627490 0,71
EAN / GTIN 7610733268368
Broj proizvođača 8123.0,71-40

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s lako okretnom kapicom (za fiksiranje vrha kažiprsta kod preciznih radova). Optimalno oblikovana zona brzih okreta za brzo i učinkovito pričvršćivanje vijaka i zona sile za prijenos viših momenata.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Maksimalna preciznost dimenzija oštrica. Poniklana i kromirana površina.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje na području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu