• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, sześciokątna: 2,5mm

Nr art.: 627490 2,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokątna (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czerwony; Fioletowy
Wersja proste
Długość grotu 90 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2,5 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym nie
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 183 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627490 2,5
EAN / GTIN 7610733268412
Numer producenta 8123.2,5-90

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów materiału z łatwo obracającą się główką (pod palec wskazujący przy precyzyjnych pracach). Optymalnie ukształtowana strefa szybkich obrotówdo szybkiego, efektywnego wkręcania i uchwyt do przenoszenia większych momentów obrotowych
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Najwyższa dokładność wymiarów grotów. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.