• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zeskant-elektronica-schroevendraaier, Zeskant: 0,71mm

Artikelnummer: 627490 0,71
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 0,71 mm
Meslengte 40 mm
totale lengte 133 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Kap draaibaar ja
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627490 0,71
EAN/GTIN 7610733269938
Nummer fabrikant PB 8123.0,71-40

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat met lichtlopende draaibare kap (voor het fixeren van de top van de wijsvinger voor nauwkeurig werken).Optimaal gevormd sneldraaideel voor snel en efficiënt schroeven en krachtzone voor het overbrengen van grotere draaimomenten.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Maximale maatnauwkeurigheid van de stelen. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

Toepassing:

Voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage.Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan