Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym, 6-kątne: 6mm

Nr art.: 627446 6
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
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Wersja
proste
Długość grotu l1
150 mm
Długość całkowita L
198 mm
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne
Typ uchwytu
Przetyczka
Długość uchwytu
49 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
6 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Z funkcją przytrzymywania śruby
Kolor
Zielony; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Powierzchnia
chromowanie na matowo
Napęd
Uchwyt
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627446 6
EAN / GTIN 4013288207968
Numer producenta 05023347001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt poprzeczny z wgłębieniami na palce zapewnia dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Z boczną końcówką do wspomagania. Powierzchnia grotów chromowana na matowo. Wielk. 3-10 z funkcją przytrzymywania na ramieniu długim, zapewniającą pewny chwyt śruby na narzędziu.