6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 6mm

Artiklové číslo: 627446 6
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
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Provedení rovné
Délka čepele l1 150 mm
Celková délka L 198 mm
Barva Zelená; Černá; Stříbrná
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Délka rukojeti 49 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627446 6
EAN / GTIN 4013288207968
Číslo výrobce 05023347001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková příčná rukojeť s vybráním pro uchopení prsty a příjemným dotykem pro velmi vysoký přenos síly a práci bez únavy. S bočním výstupem. Povrch čepele je matně chromovaný. Vel. 3 – 10 s bočním výstupem a funkcí držení na dlouhém ramenu pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji.