Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem, 6-kotnik: 6mm

Št. art.: 627446 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom
Izvedba ravno
Dolžina rezila l1 150 mm
Skupna dolžina L 198 mm
Barva zelena; črna; srebro
Značilnosti ročaja ergonomično
Vrsta ročaja t-ročaji
Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom 6 mm
Posebnosti, za vijake z notranjim šestkotnikom s funkcijo držanja vijakov
Vrsta izdelka izvijač
Površina mat kromirano
Pogon ročaj
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627446 6
EAN/GTIN 4013288207968
Številka proizvajalca 05023347001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan dvokomponentni T-ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo. Z nastavkom na strani. Mat kromirana površina stebla. Vel. 3 – 10 z držalno funkcijo na daljšem kraku za trdno držanje vijakov na orodju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico