6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena, Šešiabriaunis: 6mm

Prekės Nr.: 627446 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Modelis ties.
Geležtės ilgis l1 150 mm
Bendras ilgis L 198 mm
Spalva žalios spalvos; juoda; sidabro spalvos
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Rankenos ilgis 49 mm
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 6 mm
Ypatybė, vidiniams šešiabriauniams varžtams su varžto priaikymo funkcija
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius matinis chromavimas
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627446 6
EAN / GTIN 4013288207968
Gamintojo numeris 05023347001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška 2 komponentų rankena su maloniu paimti apvalkalu užtikrina puikų jėgos perdavimą bei nenutrūkstamą darbą. Su šoniniu išėjimo. Geležtės paviršius matinis, chromuotas. Dyd. 3 – 10 su laikymo funkcija ant ilgos svirties, kad varžtas būtų tvirtai laikomas ant įrankio.