Kuusioruuvimeisseli, T-kahva 6 mm

Tuote nro.: 627446 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 6 mm
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 198 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Kahvamateriaali 2K
Pinta kromattu
Sivukäyttöpää kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627446 6
EAN / GTIN 4013288207968
Valmistajan numero 05023347001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen 2-komponentti-t-kahva, sormisyvennykset ja miellyttävä tuntu hyvään voimansiirtoon ja väsymättömään työskentelyyn. Sivukäyttö. Terässä kromattu mattapinta. Koossa 3 – 10 pitotoiminto pitkässä haarassa ruuvin turvalliseen pitoon työkalussa.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin