CV wood drill bit 20x200 mm

Nr art.: 627340000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 627340000
EAN / GTIN 4007430066817
Numer producenta 627340000
Numer L L01750 1398
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For use in hard and soft wood, plywood, chipboards, etc.
  • Wood spiral drill bit made of high-grade steel, hardened, with centering point
  • Similar to DIN 7487

Cecha szcz.:

  • Working length 130 mm
  • Diameter: 20 mm
  • Total length: 200 mm
  • Sales unit: 1