• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Mèche à bois CV 20 x 200 mm

Réf.: 627340000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 627340000
EAN / GTIN 4007430066817
Réf. fabricant 627340000
Article hors catalogue L01750 1398
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour les bois dur et tendre, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.
  • Mèche à bois hélicoïdale en acier de très haute qualité, trempé, avec pointe de centrage
  • Conforme à la norme DIN 7487

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 130 mm
  • Diamètre: 20 mm
  • Longueur totale: 200 mm
  • Unité de vente : 1