CV vrták do dřeva 20x200 mm

Artiklové číslo: 627340000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 627340000
EAN / GTIN 4007430066817
Číslo výrobce 627340000
L-číslo L01750 1398
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, překližky, dřevotřísky atd
  • Kroucený vrták do dřeva z kvalitní kalené oceli, se středicím hrotem
  • Podobný normě DIN 7487.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 130 mm
  • Průměr: 20 mm
  • Celková délka: 200 mm
  • Prodejní jednotka: 1