CV-træboremaskine 20x200 mm

Art.-nr.: 627340000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Træbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627340000
EAN/GTIN 4007430066817
Producentnummer 627340000
L-nummer L01750 1398

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til brug i hårdt og blødt træ, krydsfiner, spånplader m.m.
  • Træsvindingsbor af kvalitetsstål af høj kvalitet, hærdet, med centerspids
  • Sammenfaldende med DIN 7487.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 130 mm
  • Diameter: 20 mm
  • Samlet længde: 200 mm
  • Salgsenhed: 1