{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Zielony | |
| Możliwość używania jako 3-punktowego wózka do transportu ciężkich ładunków | nie | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 500 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 385 mm | |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | 200 mm | |
| Nośność na powierzchnię ładunkową | 100 | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne | |
| Rodzaj produktu | Wózek transportowy / podwozie | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Maks. nośność | 100 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 500 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 385 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 200 mm | |
| Masa | 4,5 kg | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 626894000 | |
| EAN / GTIN | 4061792195882 | |
| Numer producenta | 626894000 | |
| Numer L | L01760 106 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |