Planche à roulette metaBOX

Réf.: 626894000
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626894000
EAN / GTIN 4061792195882
Réf. fabricant 626894000
Article hors catalogue L01760 106

Description

Description:

  • Planche à roulettes pour une mobilité sans effort sur des surfaces planes dans n'importe quel environnement de travail
  • Transport facile des metaBOX et du matériel de travail jusqu'à 100 kg
  • Flexibilité élevée grâce aux 4 roulettes caoutchoutées tournant à 360° et aux 2 freins
  • Raccordement confortable de la metaBOX inférieure avec la planche à roulette grâce à la commande à pédale
  • Poignées latérales pour un transport facile
  • Fentes pour accrocher des sangles de serrage pour sécuriser le chargement
  • Convient pour metaBOX et metaBOX L

Caractéristique(s):

  • Dimensions : 500 x 385 x 200 mm
  • Poids: 4,5 kg
  • Matériau : ABS
  • Max. Capacité de charge: 100 kg