Placa de rulare metaBOX

Cod articol: 626894000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 626894000
EAN / GTIN 4061792195882
Număr producător 626894000
L-Număr L01760 106
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Planșă rulantă pentru mobilitate fără efort pe suprafețe plane în orice mediu de lucru
  • Transport ușor al metaBOXES și al materialelor de lucru de până la 100 kg
  • Flexibilitate ridicată datorită celor 4 cauciucate, roți pivotante de 360° și 2 frâne de blocare
  • Cuplarea confortabilă a metaBOX-ului inferior cu placa de rulare prin acționarea cu piciorul
  • Mânere laterale pentru o transportare ușoară
  • Răsuciri pentru agățarea curelelor de tensionare pentru fixarea încărcăturii
  • Adecvat pentru metaBOX și metaBOX L

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 500 x 385 x 200 mm
  • Greutate: 4,5 kg
  • Material: ABS
  • Max. Capacitate de încărcare: 100 kg