Válcovací deska metaBOX

Č. pol.: 626894000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626894000
EAN/GTIN 4061792195882
Číslo výrobcu 626894000
Číslo L L01760 106

Popis

Popis:

  • Rolovací deska pro snadnou mobilitu po rovném povrchu v jakémkoli pracovním prostředí
  • Snadná přeprava metráků a pracovních materiálů do 100 kg
  • Vysoká flexibilita díky 4 pogumovaným, 360° otočnými kolečky a 2 aretačními brzdami
  • Pohodlné spojení spodního metaBOXu s pojízdnou deskou nožním ovládáním
  • Boční rukojeti pro snadné přenášení
  • Nutné zaháknout napínací popruhy pro zajištění nákladu
  • Vhodné pro metaBOX a metaBOX L

Charakteristika:

  • Rozměry: 500 x 385 x 200 mm
  • Hmotnost: 4,5 kg
  • Materiál: ABS
  • Max. Nosnost: 100 kg