Centring pin for HSS short

Nr art.: 626608000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita L 75 mm
Konstrukcja kła centrującego wersja stała
Uchwyt po stronie maszyny chwyt walcowy
Średnica chwytu DS 6,35 mm
Długość użytkowa L2 30 mm
Zastosowanie Toczenie
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626608000
EAN / GTIN 4007430198044
Numer producenta 626608000
Numer L L01760 123
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For HSS core drill bits with a 30 mm working length
  • For HSS core drill bits from Ø 12 - 60 mm

Cecha szcz.:

  • Working length 30 mm
  • Diameter: 6.35 mm
  • Total length: 75 mm
  • Sales unit: 1