Centerstift til HSS kort

Art.-nr.: 626608000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Centrerbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626608000
EAN/GTIN 4007430198044
Producentnummer 626608000
L-nummer L01760 123

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til HSS-kernebor med 30 mm arbejdslængde
  • Til HSS-kernebor fra Ø 12 - 60 mm

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 30 mm
  • Diameter: 6,35 mm
  • Samlet længde: 75 mm
  • Salgsenhed: 1