{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 75 mm | |
| Versión punta de centrado | fijo/a | |
| Alojamiento lado máquina | mango cilíndrico | |
| Diámetro del mango DS | 6,35 mm | |
| Longitud útil L2 | 30 mm | |
| Empleo | Torneado | |
| Tipo de producto | Punta de centrado |
| Número de artículo | 626608000 | |
| EAN / GTIN | 4007430198044 | |
| Número del fabricante | 626608000 | |
| Número L | L01760 123 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |