• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Pointe de centrage pour HSS court

Réf.: 626608000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur totale 75 mm
Exécution pointe de centrage mode fixe
Logement côté machine queue cylindrique
Diamètre de tige 6,35 mm
Longueur utile 30 mm
Utilisation tournage
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 626608000
EAN / GTIN 4007430198044
Réf. fabricant 626608000
Article hors catalogue L01760 123
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour trépan HSS avec Longueur utile de 30 mm
  • Pour trépans HSS de Ø 12 - 60 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 30 mm
  • Diamètre: 6,35 mm
  • Longueur totale: 75 mm
  • Unité de vente : 1