• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

5 Sanding belts 30 x 533 mm, P400/A45, PYR, RB

Nr art.: 626292000
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
Oznaczenie producenta PYR; RBS
Zawartość 5 szt.
Szerokość materiału ściernego 30 mm
Długość materiału ściernego 533 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Min. zalecana prędkość obwodowa 2,7 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 8,5 m/s
Podłoże ścierniwa Papier
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Ścierniwo korundowe (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 400 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626292000
EAN / GTIN 4007430211378
Numer producenta 626292000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For all metal uses, particularly suited to the processing of rust-free steel/stainless steel
  • 3-dimensional structure of the grinding media (pyramid-shaped). High material removal with, at the same time, a very even and fine grinding result for the entire lifetime of the product.
  • Quick progress; considerably reduces the number of working stages compared to traditional grinding methods.
  • Special product for processing of lightly and heavily profiled elements in the stainless steel industry.
  • Recommended circumferential speed: 2.7-8.5 m/s

Cecha szcz.:

  • Dimensions 30 x 533 mm
  • Grain size: P 400 (A 45)
  • Sales unit: 5