5 benzi abrazive 30x533 mm, P400/A45, PYR, RBS

Cod articol.: 626292000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PYR; RBS
Cuprins 5 buc.
Material abraziv lățime 30 mm
Material abraziv lungime 533 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe foarte fin
Viteză periferică recomandată min. 2,7 m/s
Viteză periferică recomandată max. 8,5 m/s
Suport de material abraziv Hârtie
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie abrazivă din corindon (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 400 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 626292000
EAN / GTIN 4007430211378
Număr producător 626292000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru utilizare în întregul sector metalurgic, în special pentru lucrul la oțeluri inoxidabile/inox
  • Structura tridimensională a abrazivilor (în formă de piramidă). Rata ridicată de îndepărtare a materialului combinată cu un model de rectificare foarte uniform și fin pe întreaga durată de viață
  • Proces rapid de lucru; reduce semnificativ etapele de lucru în comparație cu abrazivii convenționali
  • Produs special pentru prelucrarea pieselor ușor și puternic profilate din industria oțelului inoxidabil
  • Viteza periferică recomandată: 2,7-8,5 m/s.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 30 x 533 mm
  • Dimensiune boabe: P 400 (A 45)
  • unitate de vânzare: 5