• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Schleifbänder 30x533 mm, P400/A45, PYR, RBS

Artikel-Nr.: 626292000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung PYR; RBS
Inhalt 5 St.
Schleifmittel Breite 30 mm
Schleifmittel Länge 533 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Feinheitsgrad sehr fein
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit min. 2,7 m/s
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 8,5 m/s
Schleifmittelunterlage Papier
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
Korngröße (Mesh) 400 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626292000
EAN / GTIN 4007430211378
Herstellernummer 626292000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl
  • 3-dimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig). Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild über die ganze Standzeit.
  • Schneller Arbeitsfortschritt; reduziert deutlich Arbeitsschritte im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln
  • Spezielles Produkt zum Bearbeiten von leicht und stark profilierten Teilen in der Edelstahlindustrie
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 2,7-8,5 m/s

Merkmal:

  • Abmessungen: 30 x 533 mm
  • Körnung: P 400 (A 45)
  • Verkaufseinheit: 5