{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | PYR; RBS | |
| Contenuto | 5 pz. | |
| Larghezza abrasivo | 30 mm | |
| Lunghezza abrasivo | 533 mm | |
| Macchina di propulsione | Macchine a nastro | |
| Grado di finezza | es. molto fine | |
| Velocità periferica consigliata min. | 2,7 m/s | |
| Velocità periferica consigliata max. | 8,5 m/s | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Carta | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Nastro di tela abrasiva | |
| Materiale abrasivo | Grana abrasiva al corindone (A) | |
| Granulometria (maglia) | 400 mesh | |
| Per materiale | stainless steel; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. |
| Codice articolo | 626292000 | |
| EAN / GTIN | 4007430211378 | |
| Codice del produttore | 626292000 | |
| Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |