Klucze trzpieniowe 6-kątne, z czopem, sześciokąt: 3mm

Nr art.: 626070 3
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
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 3 mm
długość ramion 20×63 mm
⌀ czopu 2 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucze trzpieniowe z czopem
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626070 3
EAN / GTIN 4062406648312
Numer producenta 626070 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klucze kątowe, całkowicie hartowane (ciągliwo-twarde) z czopami centrującymi na obu końcach, odpowiednie do śrub wg DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Zbliżone do DIN 6911.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia niklowana.