Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, z czopem, liczba wkrętaków: 5

Nr art.: 626073 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
197 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub z gniazdem 6-kątnym, czopowym
z końcówką sferyczną
nie
Liczba elementów
5 szt.
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia
niklowane
Wersja
odsadzone
Liczba narzędzi
5
Z wielkościami
3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu
Wkrętaki kątowe
Norma
Zbliżone do DIN 6911
Zestaw
tak
Napęd
Brak
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626073 5
EAN / GTIN 4027539107433
Numer producenta 626073 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klucze kątowe, całkowicie hartowane (ciągliwo-twarde) z czopami centrującymi na obu końcach, odpowiednie do śrub wg DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Zbliżone do DIN 6911.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia niklowana.

W dostawie:

po 1 kluczu nr 626070: wielk. 3; 4; 5; 6; 8
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego